Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2009R Digitale Strommesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2009R Digitale Strommesszange
Kyoritsu KEW-2009R Digitale Strommesszange
Artikel-Nr.:
     998-0000002146
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2009R
EAN/GTIN:
     4560187064401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
  • Strommesszange AC/DC
  • 2000 A AC/DC
  • Auflösung 0.1A
  • Genauikeit 1.3%
  • TRMS
  • Frequenzbereich 10 Hz-10kHz
  • Widerstand 4kOhm
  • 1000V AC/750V DC
  • Zangenöffnung 55mm
  • Durchgangsprüfung
  • Diodentest
  • Datahold-Funktion
  • Peakhold-Funktion
  • Analogausgang. Versorgung: Batterie 2x1
  • 5V Typ R6 AA Permantmessung ca. 15 Stunden Laufzeit
  • Abm. 250×105×49mm
  • Gew. ca. 540g. (inkl. Batterie)
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, kyoritsu strommesszange, frequenz digitalanzeige, Digitale Strommesszangen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,97*
€ 420,17*
€ 5,90*
ab € 357,36*
€ 420,32*
Lager 998
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,34*
€ 516,73*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,73*
€ 614,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,03*
€ 595,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,74*
€ 553,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,38*
€ 543,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,34*
€ 526,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 436,33*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 490,90*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,47*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,07*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,69*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,88*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 257,92*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 333,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.