Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spektrumanalysator GSP-827


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spektrumanalysator GSP-827
Spektrumanalysator GSP-827
Artikel-Nr.:
     998-0000002029
Hersteller:
     Goodwill
Herst.-Nr.:
     GSP-827
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
  • Spektrumanalysator 9 kHz bis 2.7 GHz
  • -100 dBm ... +20 dBm
  • Average Noise Floor: -130 dBm/Hz
  • Leistungsmessung: ACPR/OCBW/CH Power
  • Split Window: Simultane Messung in zwei separaten Frequenzbereichen
  • RBW: 3 KHz, 30 KHz, 300 KHz, 4 MHz
  • 300 Hz RBW, EMI Filters, AM/FM Demodulations Option verfügbar
  • Kompakte Bauweise: 4.5 kg
  • AC/DC und Batterie Operation
  • 100 Trace/State Speicher mit Datums und Zeitstempel
  • 10 Marker: Delta Mode, Peak Search, Peak Track
  • Trace Funktion: Dual-Trace Display, Peak Hold, Freeze, Average, Trace Math
  • Limit Line: Upper/Lower Limit mit Pass/Fail Test
  • Triggerfunktion: Video/ External
  • Externer Zeitgeber: 1 MHz...19.2 MHz

 

Weitere Suchbegriffe: Spektrumanalysator 9 kHz bis 2.7 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.240,82*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG