Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Leck-Strommesszange KEW-2432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     998-0000001488
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2432
EAN/GTIN:
     4560187060892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • AC Leckstrom-Messzange
  • 4mA/40mA/100A AC (3 Bereiche)
  • Genauigkeit 1%
  • Aufl�sung 0.001mA
  • 4.000 Digit-Anzeigeumfang
  • Zangen�ffnung 40 mm
  • Data Hold
  • Peak Hold und Filter Funktion
  • Permanentbetrieb f�r 40 Stunden
  • Versorgung: Batterie 2x1
  • 5V Typ R03
  • Abm. 185x81x32 mm
  • Gew.ca.290g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 290,15*
€ 320,16*
Frei Haus
ab € 410,26*
€ 456,11*
Frei Haus
ab € 425,01*
€ 458,37*
Lager 998
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 493,35*
€ 530,32*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,32*
€ 615,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,03*
€ 603,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,35*
€ 572,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GP
100AAAHC
ab € 1,46*
Zubehör
GP
ACCU-R3/650-GP-B2
ab € 2,35*
Zubehör
GP
85AAAHCBN
ab € 1,43*
Zubehör
GP
85AAAHCBN B4
ab € 5,70*
Zubehör
GP
100AAAHC B2
ab € 3,47*
Zubehör
GP
100AAAHC B4
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.