Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2300R Digitale Gabel-Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2300R Digitale Gabel-Strommesszangen
Kyoritsu KEW-2300R Digitale Gabel-Strommesszangen
Artikel-Nr.:
     998-0000000940
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2300R
EAN/GTIN:
     4560187060199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • AC/DC Strommesszange mit offener Gabel 10 mm Durchmesser
  • 100A AC/DC
  • AC True RMS (Crestfaktor 2
  • 5)
  • Data-Hold
  • Nullabgleich
  • autom. Bereichswahl
  • Genauigkeit +/-2% +5 Digit
  • kontaktlose AC Spannungsprüfung mittels akustischem Warnsignal
  • Anzeige 3stellig
  • 1.049 Digit Anzeigenumfang
  • Auflösung 100mA
  • Versorgung: Batterie 2x1.5V (Typ R03/AAA)
  • Abm. 161x40.2x30mm
  • Gew. ca. 110g
  • Lieferumfang Gabel
  • Tasche
  • 2x Batterie
  • Bed.-Anltg.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 190,18*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 169,23*
€ 190,19*
Frei Haus
ab € 180,35*
€ 212,06*
Lager 998
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,03*
€ 222,05*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 205,01*
€ 232,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,05*
€ 264,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,46*
€ 248,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,03*
€ 233,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 482,88*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 526,33*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 81,92*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 118,97*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 147,38*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 75,30*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 287,86*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 351,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.