Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2003A Digitale Strommesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2003A Digitale Strommesszange
Kyoritsu KEW-2003A Digitale Strommesszange
Artikel-Nr.:
     998-0000000866
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2003A
EAN/GTIN:
     4560187060120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
  • AC/DC Strommesszange
  • 4.000 Digit-Anzeigeumfang.2.000A AC/DC
  • Genauigkeit 1.5%
  • Auflösung 0.1A
  • 1.000V AC/ 750V DC
  • Widerstand 4 kOhm
  • Durchgangsprüfung Diodentest
  • Datahold-Funktion
  • Peakhold-Funktion
  • Analogerausgang
  • Zangenöffnung 55 mm
  • Versorgung: Batterie 2x1
  • 5V Typ R6 AA Permantmessung ca. 100 Stunden Laufzeit
  • Abm. 250x105x49 mm
  • Gew.ca.530g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: kyoritsu strommesszange, strommesszangen, Digitale Strommesszangen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 294,57*
€ 350,97*
€ 5,90*
ab € 295,45*
€ 351,42*
Lager 998
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,43*
€ 398,89*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,89*
€ 474,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,18*
€ 470,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,27*
€ 431,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,11*
€ 420,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,43*
€ 401,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 439,34*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 493,35*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,80*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,52*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,03*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,34*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 257,56*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.