Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2033 Digitale Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2033 Digitale Strommesszangen
Kyoritsu KEW-2033 Digitale Strommesszangen
Artikel-Nr.:
     998-0000000859
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2033
EAN/GTIN:
     4560187060175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 40a
  • AC/DC Strommesszange
  • 3.000 Digit-Anzeigeumfang. 300 A AC/DC
  • Genauikeit 1%
  • Auflösung 0.01 A AC/DC
  • Permanentbetrieb für ca. 10 Stunden
  • Zangenöffnung 24 mm
  • Dataholdfunktion
  • Versorgung: Batterie 2x1
  • 5V Typ LR-44
  • Abm. 147x59x25 mm
  • Gew.ca.100g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, kyoritsu strommesszange, Digitale Strommesszangen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,77*
€ 288,14*
Lager 998
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,15*
€ 288,15*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 258,01*
€ 315,19*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 417,19*
€ 487,53*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,53*
€ 329,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,92*
€ 308,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.