Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Oszilloskope Zubeh�r KEW-8112 BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     998-0000000742
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-8112 BNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
  • AC-Strommesszangen Adapter f�r Oszilloskope mit BNC-Anschluss Frequenzcharakteristiken 30Hz - 100kHz
  • Messbereich MAX 120A AC
  • Bereichsschalterposition bei 200mA
  • 2A und 20A
  • Abmessung: 153x18x23
  • Gewicht: 100g
  • Zangendurchmesser 8mm.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskope Zubeh�r
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 288,68*
€ 378,92*
Frei Haus
ab € 352,27*
€ 378,93*
Lager 998
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 356,04*
€ 383,22*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,22*
€ 444,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,58*
€ 437,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,04*
€ 413,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1009
ab € 47,04*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1011
ab € 86,40*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 116,75*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1051
ab € 269,66*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 289,95*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1061
ab € 436,20*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1062
ab € 491,22*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 64,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.