Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2413F Leck-Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2413F Leck-Strommesszangen
Kyoritsu KEW-2413F Leck-Strommesszangen
Artikel-Nr.:
     998-0000000740
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2413F
EAN/GTIN:
     4560187060212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
kyoritsu strommesszange
  • AC Leckstrom-Messzange
  • 2.000 Digit-Anzeigeumfang
  • Messbereiche: 200mA/2A/20A/200A/1000A
  • Auflösung 0.1mA
  • Genauigkeit 1.8%
  • Frequenz 40Hz - 1kHz
  • Zangenöffnung 68 mm
  • MEAN
  • Frequenzfilter
  • Analogausgang
  • Versorgung: Batterie 1x9V Typ 6F22
  • Abm. 250x130x50 mm
  • Gew. ca. 570g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Leck-Strommesszangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 429,07*
€ 504,19*
Lager 998
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,35*
€ 508,15*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,15*
€ 604,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,25*
€ 584,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,10*
€ 542,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,57*
€ 532,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,35*
€ 518,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 439,34*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 493,35*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,80*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,52*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,03*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,34*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 257,56*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.