Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachbau-Akku für Bosch Knolle 12V, 3,0Ah, NiMH, 2607355014, 2607335021, 2607335180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Nachbau-Akku für Bosch Knolle 12V, 3,0Ah, NiMH, 2607355014, 2607335021, 2607335180
Produktfoto: Nachbau-Akku für Bosch Knolle 12V, 3,0Ah, NiMH, 2607355014, 2607335021, 2607335180
Artikel-Nr.:
     995E-91000855
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     91000855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku

Nachbau-Akku passend für Bosch Elektrowerkzeuge bzw. Bosch Elektrogeräte
mit 12V, 3,0Ah, Zellentyp: NiMH, Bauform: Knolle

Unter anderem als Ersatz für die Akkus geeignet, die in den Werkzeugen, Maschinen oder Geräten mit folgenden Bezeichnungen enthalten sind:

  • GBH12V,
    GBM12VE, GBM12VES, GBM12VESP,
    GSB12VE, GSB12VES, GSB12VESP,
    GSR12VE, GSR12VES,
    PBH12V

Unter anderem als Ersatz für Akkus mit folgenden Originalbezeichnungen geeignet:

  • 2.607.335.010,
    2.607.335.014,
    2.607.335.021,
    2.607.335.180,
    2.607.355.014

Die angebotenen und abgebildeten Akkus sind keine Originale sondern baugleiche Nachbau-Akkus, die den Original-Akku ersetzen.
Die aufgeführten Marken- und Firmenbezeichnungen sind zum Teil eingetragene Markenzeichen und dienen daher nur zur Anzeige der Kompatibilität des angebotenen Produktes.

Weitere Informationen:
Top-Werkzeugsystem:
Bosch
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Spannung:
12 V
Kapazität:
3 Ah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accucell
UNIBOSCH
ab € 43,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.