Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSTB 2,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse 8-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MSTB 2,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse 8-pol.
Produktfoto: MSTB 2,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse 8-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602120
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1759075
EAN/GTIN:
     4017918030544
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen

MSTB 2,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse 8-pol., RM 5,08
Herst.-Nr.: 1759075

Phoenix Grundgehäuse der MSTB -Steckverbinder-Familie, Serie CLASSIC COMBICON für Leitenplattenmontage. Zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern mit 5,08 mm Rastermaß.

Ausführung als abgewinkelte Stiftleiste ohne Seitenwände.
Steckrichtung des Reihenklemmensteckers parallel zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Stiftgehäuse, Stiftleiste, phoenix contact stiftgehäuse, stiftgehäuse, reihenklemmen grün, Reihenklemmenstecker-Grundgehäuse, CLASSIC COMBICON, Übergabegehäuse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 9,50*
ab € 0,9104*
€ 1,0504*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,9398*
€ 1,0898*
100
€ 5,46*
ab € 1,0857*
€ 1,2457*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,12038*
€ 1,27038*
100
Frei Haus
ab € 1,1331*
€ 1,2931*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0504*
€ 1,24998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0104*
€ 1,20238
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9104*
€ 1,08338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 105,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0805412
ab € 18,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0614*
Zubehör
Phoenix Contact
1757077
ab € 2,6045*
Zubehör
Phoenix
1755477
ab € 0,0988*
Zubehör
Phoenix
1759981
ab € 0,2752*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.