Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

3 1/2-stell. Schallpegelmesser P5055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild: 3 1/2-stell. Schallpegelmesser P5055
Produktbild: 3 1/2-stell. Schallpegelmesser P5055
Artikel-Nr.:
     995E-40134440
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5055
EAN/GTIN:
     4250569401251
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
PeakTech Digital-Schallpegelmesser
Hersteller-Nr.: P 5055

Eine Erweiterung unseres Angebotes an Schallpegelmessern stellt diese Neuentwicklung dar. Dieses digitale Schallpegelmeßgerät mit 3 ½-stelliger 17 mm LCD-Anzeige und Funktionssymbolen bietet die manuelle Bereichswahl in 2 Meßbereichen von 35 ... 100 dB und 65 ... 130 dB bei einer Auflösung von 0,1 dB, die Schnell-/Langsam-Umschaltung sowie die Meßwert- und Maximalwerthaltefunktion und die interne Schaltung zur Überprüfung der Kalibrierung (94 dB) unterstreichen die Vielseitigkeit dieses Gerätes.

Leistungsmerkmale:
  • Sicherheit: IEC-61672-1/-2; DIN EN 61672-1:2003-10; DIN EN 61672-2:2004-08
  • Hohe Genauigkeit und breiter Meßbereich
  • Umschaltbare Genauigkeit (2,5 oder 3,5 dB)
  • DC/AC-Analog-Ausgang
  • eingebaute Kalibriertestfunktion
  • A- und C-Bewertung
  • mitgeliefertes Zubehör: Tragetasche, Batterie und Bedienungsanleitung

Technische Daten:
  • Freq.: 31,5 Hz ... 8 kHz
  • Schallpegel: A + C Bewertung (LOW): 35 ... 100 dB;(HIGH): 65 ... 130 dB ± 3,5 dB bei 94 dB Schallpegel und 1 kHz Sinussignal
  • Betriebsspannung: 9 V Batterie
  • Abmessungen (BxHxT): 64 x 251 x 40 mm
  • Gewicht: 250 g
Weitere Suchbegriffe: P 5055, P5055, Messgerät, Digital-Messgerät, Digitalmessgerät, Schallpegel, Schalldruck, Schallpegel-Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,99*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PeakTech
P 8005
ab € 144,27*
Ähnlich
PeakTech
P 2790
ab € 39,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 81,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG