Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EREM Distanzschneider F=0,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild: EREM Distanzschneider F=0,6mm
Produktbild: EREM Distanzschneider F=0,6mm
Artikel-Nr.:
     995E-34025000
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     530000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenschere
Leiterplattenschneider
leiterplattenschere
EREM Distanzschneider mit fester Schnittlänge
Hersteller-Nr.: 530E06

Werkzeugstahl höchster Qualität, Schneiden aus exklusivem Wolfram-Hartmetall. Ausgelegt für Dauerbelastung. Hochpräzisions-Seitenschneider für rostfreie und zähharte Drähte wir Nickel- und Elektrodendrähte. Piano-Draht bis ca. 60 HRc der Rockwell Härte-Skala.

ohne Wate (Flush), feste Schnittlänge (F) 0,8 mm
max. Cu 1,2 mm
120 mm, 67 g
Weitere Suchbegriffe: 530E06, Erem-Schneider, EREM-Distanzschneider, Schneider Wolfram-Hartmetall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,26*
€ 122,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weller Tools
53000000000
ab € 97,66*
Ähnlich
Weller Tools
5300000000000
ab € 97,56*
Ähnlich
Weller Tools
530000000000000
ab € 99,84*
Ähnlich
Weller Tools
5,3E+15
ab € 97,90*
Ähnlich
Weller Tools
5,3E+17
ab € 97,49*
Ähnlich
Weller Tools
5,3E+20
ab € 113,78*
Ähnlich
Weller Tools
5,3E+22
ab € 108,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG