Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EREM Seitenschneider 622NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild: EREM Seitenschneider 622NB
Produktbild: EREM Seitenschneider 622NB
Artikel-Nr.:
     995E-34022080
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     622NB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikseitenschneider
Elektronikspitzschneider
EREM SPitzschneider mit ausgespartem Kopf
Hersteller-Nr.: 622NB

Miniaturseitenschneider, ohne Wate (Flush), nachschärfbar, Miniaturseitenschneider, sehr schmaler, langer und feiner, ausgesparter Kopf für perfektes Arbeiten an engen Stellen,
mittlere Härte 0,6 mm, Cu 0,8 mm,
110 mm, 48 g
Weitere Suchbegriffe: ESD Seitenschneider, ESD-Pinzette, Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, elektronik seitenschneider, 622NB, Erem-Schneider, Mikroelektronikschneider, Miniaturschneider
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
€ 7,50*
ab € 39,70*
€ 44,45*
€ 5,95*
ab € 45,06*
€ 49,69*
€ 4,50*
ab € 44,58*
€ 50,13*
€ 6,95*
ab € 48,12*
€ 52,86*
€ 5,95*
ab € 47,00*
€ 53,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 7,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG