Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Gehäuse Vollmetall 25-pol., 10mm Kabeldurchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: D-Sub-Gehäuse Vollmetall 25-pol., 10mm Kabeldurchm.
Produktfoto: D-Sub-Gehäuse Vollmetall 25-pol., 10mm Kabeldurchm.
Artikel-Nr.:
     995E-25846030
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     D-3525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall polzahl 25
d-sub gehäuse metall

D-Sub Vollmetallgehäuse 9-polig

Das Vollmetallgehäuse aus Zink-Druckguss mit geradem Kabelausgang besteht aus zwei Halbschalen. Die Kabelzugentlastung ist im Gehäuse integriert.

  • Werkstoff: Zink-Druckguss, Farbe silber
  • Verriegelung über zwei kurze Schrauben UN 4-40
  • Max. Kabeldurchmesser: 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall
Polzahl:
25-polig
Gehäuseart:
Schalengehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 25 pol, D-Sub, Sub-D, Gehäuse, Schalengehäuse, Kappe, Haube, Endgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
164A10039X
ab € 2,62*
Zubehör
Conec
163A11089X
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.