Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Gehäuse Vollmetall 15-pol., 8mm Kabeldurchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: D-Sub-Gehäuse Vollmetall 15-pol., 8mm Kabeldurchm.
Produktfoto: D-Sub-Gehäuse Vollmetall 15-pol., 8mm Kabeldurchm.
Artikel-Nr.:
     995E-25846020
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     D-3515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15pol metall
d-sub gehäuse metall

D-Sub Vollmetallgehäuse 15-polig

Das Vollmetallgehäuse aus Zink-Druckguss mit geradem Kabelausgang besteht aus zwei Halbschalen. Die Kabelzugentlastung ist im Gehäuse integriert.

  • Werkstoff: Zink-Druckguss, Farbe silber
  • Verriegelung über zwei kurze Schrauben UN 4-40
  • Max. Kabeldurchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall
Polzahl:
15-polig
Gehäuseart:
Schalengehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse, D-Sub, Sub-D, Gehäuse, Schalengehäuse, Kappe, Haube, Endgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
163A11079X
ab € 2,11*
Zubehör
Conec
164A10029X
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.