Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Gehäuse Vollmetall 9-pol., 7mm Kabeldurchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: D-Sub-Gehäuse Vollmetall 9-pol., 7mm Kabeldurchm.
Produktfoto: D-Sub-Gehäuse Vollmetall 9-pol., 7mm Kabeldurchm.
Artikel-Nr.:
     995E-25846010
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     D-3509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall 9-polig
d-sub gehäuse 9 pol

D-Sub Vollmetallgehäuse 9-polig

Das Vollmetallgehäuse aus Zink-Druckguss mit geradem Kabelausgang besteht aus zwei Halbschalen. Die Kabelzugentlastung ist im Gehäuse integriert.

  • Werkstoff: Zink-Druckguss, Farbe silber
  • Verriegelung über zwei kurze Schrauben UN 4-40
  • Max. Kabeldurchmesser: 7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metall
Polzahl:
9-polig
Gehäuseart:
Schalengehäuse
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse metall, D-Sub, Sub-D, Gehäuse, Schalengehäuse, Kappe, Haube, Endgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conec
164A10019X
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.