Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Stiftleiste 9-pol. mit Lötstiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: D-Sub-Stiftleiste 9-pol. mit Lötstiften
Produktfoto: D-Sub-Stiftleiste 9-pol. mit Lötstiften
Artikel-Nr.:
     995E-25827110
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     163A11119X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
conec stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 9 polig
D-Subminiatur - Stiftleiste 9-polig mit Lötstiften
gerade, mit Präzisionskontakten

Die Serie der D-Subminiatur-Steckverbinder bestehen aus Stift- und Buchsenleisten und sind entsprechend der IEC-Empfehlung 48 B in fünf genormten Gehäusegrößen mit den Standard - Polzahlen lieferbar.

Technische Daten
Gehäuse: Stahlblech, verzinnt mit Schirmfederung
Kontaktmaterial: hartvergoldet über Nickel
Isolierkörper: Polyester GV, UL-94, V-0
Kontakte: gedrehte Präzisionskontakte
Oberfläche: Gold (Au) auf Nickel
Gütestufe 3: 50 Steckzyklen (Gütestufe 1 o. 2 a. A.)
Betriebsstrom: 5 A max.
Betriebsspannung: 125 V~, Isolationsgrad A n. VDE 110
Weitere Informationen:
Bauform:
Stecker
Polanzahl:
9-polig
Ausführung:
gerade
Hersteller:
Conec
Weitere Suchbegriffe: D-Sub, Sub-D, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conec
163A11139X
ab € 2,60*
Ähnlich
Conec
164A10069X
ab € 1,47*
Ähnlich
Conec
163A11129X
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.