Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Stiftleiste 15-pol. mit Lötanschluss, Serie mit gedrehten Präzisionskontakten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: D-Sub-Stiftleiste 15-pol. mit Lötanschluss
Produktfoto: D-Sub-Stiftleiste 15-pol. mit Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     995E-25827020
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     163A11079X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
D-Subminiatur - Stiftleiste 15-polig mit Lötanschluß

Die Serie der D-Subminiatur-Steckverbinder bestehen aus Stift- und Buchsenleisten und sind entsprechend der IEC-Empfehlung 48 B in fünf genormten Gehäusegrößen mit den Standard - Polzahlen lieferbar.

Technische Daten
Gehäuse: Stahlblech, verzinnt mit Schirmfederung
Kontaktmaterial: hartvergoldet über Nickel
Isolierkörper: Polyester GV, UL-94, V-0
Kontakte: gedrehte Präzisionskontakte
Oberfläche: Gold (Au) auf Nickel
Gütestufe 3: 50 Steckzyklen (Gütestufe 1 o. 2 a. A.)
Betriebsstrom: 5 A max.
Betriebsspannung: 125 V~, Isolationsgrad A n. VDE 110
Weitere Informationen:
Bauform:
Stecker
Polanzahl:
15-polig
Ausführung:
gerade
Hersteller:
Conec
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 15-polig, D-Sub, Sub-D, Stecker, Lötkelch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
51
1
€ 9,50*
ab € 2,10*
€ 3,27*
18 Tage
51
1
€ 9,50*
ab € 2,10*
€ 3,27*
50
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 4,64*
2 Tage
97
1
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 6,50*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronik
D-3515
ab € 2,56*
Zubehör
Deltron
CTL15UN4
ab € 2,10*
Zubehör
Deltron
CTLM15UN4
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.