Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannen-Stiftleiste 2,54 mm, 40-polig, zweireihig, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Wannen-Stiftleiste 2,54 mm, 40-polig, zweireihig, gerade
Produktfoto: Wannen-Stiftleiste 2,54 mm, 40-polig, zweireihig, gerade
Artikel-Nr.:
     995E-25802070
Hersteller:
     Omnitronik
Herst.-Nr.:
     D-9140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 40polig
stiftleiste

Wannen-Stiftleiste 2,54 mm, 40-polig, zweireihig, gerade, schwarz

Rastermaß 2,54 x 2,54 mm, mit geraden Lötstiften der Länge 3,2 mm für vertikale Montage und zentraler Polarisierungsnut.

Technische Daten

  • Werkstoff Isolierkörper: Polyester (PBT) glasfaserverstärkt, UL 94-V-0, schwarz
  • Werkstoff Kontakte: Kupferlegierung
  • Kontakt-Oberfläche: flash vergoldet
  • Stift-Querschnitt 0,64 x 0,64 mm
  • Stift-Länge 3,2 mm
  • Bauhöhe 8,8 mm
  • Betriebstemperatur: -40°C…105°C
  • Strombelastbarkeit: 3 A
  • Prüfspannung Ueff : 500V für 1 min.
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Stiftleiste, Wannenleiste, Wannenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1336*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1776*
€ 0,21134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1706*
€ 0,20301
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omnitronik
D-593-RT
ab € 0,0249*
Zubehör
Omnitronik
D-593-SW
ab € 0,0249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.