Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgreifklemme 4 mm AGF20 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Abgreifklemme 4 mm AGF20 blank
Produktfoto: Abgreifklemme 4 mm AGF20 blank
Artikel-Nr.:
     995E-25060080
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930120000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
sks kontakttechnik abgreifklemme
abgreifklemme

Abgreifklemme vernickelt
SKS Hirschmann-Typ: AGF 20<

Abgreifklemme, Oberfläche vernickelt, blank.
Spezialklemme zum Festhalten feinster bis stärkster Drähte. Anschlußbuchse 4 mm Ø und Lötanschluß. Länge 49 mm.

Weitere Suchbegriffe: Messklemme, Krokoklemme, AGF20
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,59*
Lager 995
49
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,41*
€ 0,66*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,50*
€ 0,67*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,92*
1 Tag
5900
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,17*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,65*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,64*
Zubehör
SKS Hirschmann Test & Measurement
MLN 200/1 RED
ab € 2,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,19*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060102
ab € 2,15*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065102
ab € 2,90*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.