Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büschelstecker 4 mm BUELA20K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Büschelstecker 4 mm BUELA20K schwarz
Produktfoto: Büschelstecker 4 mm BUELA20K schwarz
Artikel-Nr.:
     995E-25000180
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930726100
EAN/GTIN:
     4250260204793
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
bananenstecker 4mm 16a schwarz

Büschelstecker Ø 4 mm, schwarz
SKS Hirschmann-Typ: BÜLA 20 K

Trittfeste, biegsame Isolierhülse mit Querloch: Schraubanschluß, bis max. 1,5 mm² Leiterquerschnitt. Das sich verjüngende Hülsenende dient als Knickschutz für die Leitung. Kontaktmaterial Messing vernickelt.

  • Bemessungsspannung: 30 VAC / 60 VDC
  • Bemessungsstrom: 16 A
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker 4mm, bananenstecker, Lamellenstecker, schraubbar, Schraubanschluss, Labor, Steckverbinder, BÜLA 20K
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4522*
€ 0,6022*
Lager 995
nicht lagernd
1
€ 9,50*
ab € 0,54*
€ 0,85*
8 Tage
117
1
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,00*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,64*
€ 1,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hirschmann
930729101
ab € 0,84*
Ähnlich
Hirschmann
930729100
ab € 0,84*
Ähnlich
Hirschmann
930726102
ab € 0,52*
Ähnlich
Hirschmann
930727102
ab € 0,57*
Ähnlich
Hirschmann
930726101
ab € 0,53*
Ähnlich
Hirschmann
930727100
ab € 0,53*
Ähnlich
Hirschmann
930727101
ab € 0,53*
Ähnlich
Hirschmann
930058100
ab € 0,51*
Ähnlich
Hirschmann
930058101
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.