Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 80x25, Gleitlager, 2300U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 80x25, Gleitlager, 2300U/min
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 80x25, Gleitlager, 2300U/min
Artikel-Nr.:
     995E-10805110
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     SF23080AT-2082HSL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SUNON - AC-Gerätelüfter, axial, 230 Volt AC

Rahmen aus Aludruckguß. Außenläufer-Spaltpolmotor mit sintergleitgelagertem Rotor, impedanzgeschützt.
Flügel: gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0)

Mit Gleitlager:
Steht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, sind gleitgelagerte Lüfter die beste Wahl. Gleitgelagerte Lüfter werden idealerweise in senkrechter Einbaulage betrieben.

Technische Daten
Lager: Gleitlager
Abmessungen: 80x80x25 mm
Drehzahl: (U/min) 2300
Volumenstrom: (m³/h) 29
Geräusch: (dBA) 29
Stromstärke: (A) 0,07
Elektrische Leistungsaufnahme (W) 14,0
Spannung: 230V AC (185 V ... 245 V) 50/60Hz
Betriebstemperatur: -10 °C ... +70 °C
Anschluss über frei herausgeführte Litzen, AWG24, 30cm, abisoliert, verzinnt
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Abmessung:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Gerätelüfter, Gebläse, Ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,07*
€ 8,95*
€ 5,90*
ab € 5,51*
€ 9,80*
Lager 995
7 Tage
12
€ 9,50*
ab € 7,52*
€ 10,73*
1 Tag
799
€ 5,95*
ab € 15,05*
€ 23,85*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT80FI30
ab € 1,11*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM80
ab € 0,72*
Zubehör
k.A.
JH-116270
ab € 3,56*
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-08
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.