Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP rot 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP rot 5,0 m
Produktfoto: Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP rot 5,0 m
Artikel-Nr.:
     995C-55111160
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CQ2074S
EAN/GTIN:
     4052792021264
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP rot 5,0 m

Merkmale:
  • Paare in Metallfolie und Gesamtgeflecht geschirmtes PIMF Patchkabel
  • 2 x RJ45 geschirmte Stecker
  • vergossene Haube mit Knickschutz
  • Längenkennzeichnung auf der Haube
  • Aufbau: 4 x 2 x AWG 26/7, 100 Ω
  • 3P Category 6 Channel Link zertifiziert
  • 1:1 beschaltet, 8-fach belegt
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 s/ftp 5.00 m rot, patch kabel, patch-kabel sftp, Netzwerkkabel, STP, SSTP
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,46*
€ 3,74*
€ 6,78*
ab € 2,49*
€ 3,79*
Lager 995
8 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 3,07*
€ 4,64*
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,64*
€ 5,50*
ab € 2,72*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DK-1644-050/R
ab € 3,06*
Ähnlich
LogiLink
CQ2094S
ab € 4,37*
Ähnlich
LogiLink
CQ2034S
ab € 0,85*
Ähnlich
LogiLink
CQ2054S
ab € 1,27*
Ähnlich
LogiLink
CQ2084S
ab € 3,46*
Ähnlich
LogiLink
CQ2024S
ab € 0,65*
Ähnlich
2direct
CQ2064S
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.