Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP rot 2,0 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 995
Artikel-Nr.:
995C-55111140
Hersteller:
Assmann
Herst.-Nr.:
DK-1641-020/R
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP rot 2,0 m
Merkmale:
Paare in Metallfolie und Gesamtgeflecht geschirmtes PIMF Patchkabel
2 x RJ45 geschirmte Stecker
vergossene Haube mit Knickschutz
Längenkennzeichnung auf der Haube
Aufbau: 4 x 2 x AWG 26/7, 100 Ω
3P Category 6 Channel Link zertifiziert
1:1 beschaltet, 8-fach belegt
... >
Lager 995
>
Passive Netzwerkkomponenten
>
Patchkabel Serie NK-16x Cat.6
Weitere Suchbegriffe:
cat 6 s-ftp patchkabel rot 2m
,
cat6 2m
,
cat6 sftp
,
Patch Kabel
,
Crossover
,
STP
,
S-STP
,
Cat 6
,
Cat.6
Angebote
(5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 926
11 Tage
k.A.
pro Packung
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 1,63*
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 1,28*
€ 1,64*
Lager 995
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,39*
€ 1,80*
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,13*
Lager 505
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,99*
€ 3,66*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 995
Versand:
Lager 995
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 15,00*
€ 7,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 995
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIGITUS Patch-Kabel
Assmann
DK-1641-005/R
ab € 0,82*
Ähnlich
DIGITUS Patch-Kabel
Assmann
DK-1641-030/R
ab € 1,55*
Ähnlich
DIGITUS Patch-Kabel
Assmann
DK-1641-050/R
ab € 2,57*
Ähnlich
DIGITUS Patch-Kabel
Assmann
DK-1641-070/R
ab € 3,42*
Ähnlich
DIGITUS Patch-Kabel
Assmann
DK-1641-100/R
ab € 4,42*
Ähnlich
Patchkabel CAT5, 0,5 m, rot
Assmann
DK-1641-010/R
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG