Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP rot 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP rot 1,0 m
Produktfoto: Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP rot 1,0 m
Artikel-Nr.:
     995C-55111130
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CQ2034S
EAN/GTIN:
     4052792021226
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Cat.6 Premium Patchkabel S/FTP rot 1,0 m

Merkmale:
  • Paare in Metallfolie und Gesamtgeflecht geschirmtes PIMF Patchkabel
  • 2 x RJ45 geschirmte Stecker
  • vergossene Haube mit Knickschutz
  • Längenkennzeichnung auf der Haube
  • Aufbau: 4 x 2 x AWG 26/7, 100 Ω
  • 3P Category 6 Channel Link zertifiziert
  • 1:1 beschaltet, 8-fach belegt
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.6 s/ftp rot 1m, patch kabel, patch-kabel sftp, Netzwerkkabel, STP, SSTP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,85*
€ 1,40*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,90*
€ 1,48*
Lager 995
5 Tage
13
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,06*
€ 1,72*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 2,99*
1 Tag
24
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,07*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2094S
ab € 4,38*
Ähnlich
LogiLink
CQ2054S
ab € 1,27*
Ähnlich
LogiLink
CQ2074S
ab € 2,45*
Ähnlich
LogiLink
CQ2084S
ab € 3,46*
Ähnlich
LogiLink
CQ2024S
ab € 0,65*
Ähnlich
2direct
CQ2064S
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.