Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 995C-50023040 Herst.-Nr.: K5166.2 EAN/GTIN: 4049759053246 |
| |
|
| | |
| Null-Modem Kabel V24/RS-232 1,8 m 9-pol. Buchse - 9-pol. Buchse
Kabel mit spezieller Konfiguration für die Datenübertragung bei PCs.
Pinbelegung: 1 ----- 7,8 2 ----- 3 3 ----- 2 4 ----- 6 5 ----- 5 6 ----- 4 7,8 ----- 1 Masse ----- Masse
Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | 9 Pol D-Sub | Anschluss 2: | 9 Pol D-Sub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modem, seriell, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,31* | € 3,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2,32* | € 3,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,68* | € 4,01* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,73* | € 4,08* | | | | Lager 995 | | | | | | € 9,50* | ab € 3,13* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 995 | | Versand: Lager 995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 9,50* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|