Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KR Doppelfuß IPE120/2x500 (1220) mm RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multistrong Doppelfuss
Multistrong Doppelfuss
RAL-RG 614 Gütezeichen
GS-Zeichen
Artikel-Nr.:
     994-74814
Hersteller:
     Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:
     74814
EAN/GTIN:
     4026212117547
Suchbegriffe:
Doppelfuß für Kragarmregal
Kragarmregal Doppelfuß
Kragarmregaldoppelfuß
Kragarmregal Doppelfuß Profil IPE120 2x500 mm Länge (Gesamtlänge 1220 mm) RAL5010 enzianblau
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Länge:
1220 mm
Artikelnummer:
74814
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Breite:
1220 mm
Form:
-
Hersteller-Name:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Kennzeichnung:
RAL
Lieferbedingungen:
ab Werk
Masse:
12.77 kg
Positionsnummer:
-
Werkstoff:
Metall
Zeichnungsnummer:
-
Hersteller-Produktbezeichnung:
KR Doppelfuß IPE120/2x500 (1220) RAL 5010
Produkt-Name:
KR Doppelfuß IPE120/2x500 (1220) RAL 5010
Hinweis zur Lieferung:
Die Lieferung erfolgt frei Haus ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage. Der Preis bezieht sich auf Lieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Insellieferungen. Der Lieferort muss mit einem LKW erreichbar sein (außer Paketversand)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 50,08*
Lager 994
k.A.
Frei Haus
ab € 42,68*
€ 51,10*
17 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 43,27*
€ 51,81*
10 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 46,20*
€ 55,36*
16 Tage
k.A.
€ 5,95*
€ 57,69*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 994
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 994
Versand: Lager 994
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 994
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG