Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mini-Rack Weitspannregal Zusatzboden 1800x650 mm verzinkt kpl. mit Spanplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini-Rack Weitspannregal (2 Felder)
Mini-Rack Weitspannregal (2 Felder)
Artikel-Nr.:
     994-2922
Hersteller:
     Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:
     2922
EAN/GTIN:
     4026212047080
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Fachboden Steckregal
Fachbodenregal Abdeckboden
Zusatzboden Weitspannregal verzinkt 1800 mm Länge, 650 mm Breite mit Spanplatten
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
1800 mm
Artikelnummer:
2922
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Breite:
1800 mm
Form:
-
Hersteller-Name:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Kennzeichnung:
RAL
Lieferbedingungen:
ab Werk
Masse:
23.369 kg
Positionsnummer:
-
Werkstoff:
Metall
Zeichnungsnummer:
-
Hersteller-Produktbezeichnung:
MR Boden 1800x650 vzk Spanplatten
Produkt-Name:
MR Boden 1800x650 vzk Spanplatten
Hinweis zur Lieferung:
Die Lieferung erfolgt frei Haus ausschließlich Abladen, Vertragen und Montage. Der Preis bezieht sich auf Lieferungen innerhalb Deutschlands, ausgenommen Insellieferungen. Der Lieferort muss mit einem LKW erreichbar sein (außer Paketversand)
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 994
k.A.
Frei Haus
ab € 51,88*
€ 62,20*
19 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 53,49*
€ 64,68*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 66,38*
11 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 56,20*
€ 67,45*
14 Tage
k.A.
€ 7,90*
€ 68,40*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 994
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 994
Versand: Lager 994
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 994
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meta-Regalbau
42932
ab € 54,20*
Ähnlich
Meta-Regalbau
42930
ab € 43,34*
Ähnlich
Meta-Regalbau
42931
ab € 47,08*
Ähnlich
Meta-Regalbau
2928
ab € 68,57*
Ähnlich
Meta-Regalbau
2925
ab € 58,11*
Ähnlich
Meta-Regalbau
2947
ab € 86,86*
Ähnlich
Meta-Regalbau
2930
ab € 68,73*
Ähnlich
Meta-Regalbau
2933
ab € 75,72*
Ähnlich
Meta-Regalbau
3045
ab € 104,06*
Ähnlich
Meta-Regalbau
3037
ab € 81,61*
Ähnlich
Meta-Regalbau
3041
ab € 90,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG