Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PVC-Schweißvorhang (EN 1598), Lamellen 2 x 300 mm, Höhe 1,50 m, Breite 1,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Streifenvorhang Bild 1
PVC-Streifenvorhang Bild 1
PVC-Streifenvorhang Bild 2
Einbau vor die Laibung
Einbau in die Laibung
Artikel-Nr.:
     992-452307150
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     452307150
EAN/GTIN:
     4250872109189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerschutzvorhang Bausatz
Schweißerschutzvorhang, komplett
Streifenvorhang Bausatz
Streifenvorhang, komplett

Kompletter Bausatz für einen PVC Streifenvorhang (Lamellenvorhang)
Sie erhalten einen kompletten Bausatz für einen PVC Streifenvorhang (Lamellenvorhang) inkl. Befestigungssystem. Die Lamellen sind bereits konfektioniert und die Klemm-/ und Pendelleisten vormontiert. Die Montage vor Ort beschränkt sich somit auf das Anbringen der Befestigungsleiste an der Wand. Die Lamellen müssen nur noch eingehängt werden.


Der komplette Bausatz besteht aus:

  • 7 Stück PVC-Lamellen (EN 1598) 2 x 300 mm, Länge 1,50 m, rottransparent
  • 7 Paar Klemm- und Pendelleisten, Stahl verzinkt
  • 2,00 m Hakenleiste(n), Stahl verzinkt
  • Inkl. Vormontage der Klemm- und Pendelleisten an die Streifen

Der Bausatz reicht für einen Schweißerschutz Streifenvorhang von ca. 1,75 m Breite bei einer Überdeckung von ca. 5,0 cm (1 Haken) bzw. ca. 1,50 m Breite bei einer Überdeckung von ca. 10,0 cm (2 Haken). Sie können jederzeit das Streifentor auch in einer geringeren Breite montieren. Die Vorhangbreite kann jederzeit reduziert werden, indem einzelne Streifen um weitere Haken überlappt werden. Sollten Sie kürzere Lamellen benötigen, können Sie die Streifen ganz einfach auf die gewünschte Länge abschneiden.

Weitere Informationen:
Vorhanghöhe:
1500 mm
Vorhangbreite:
1750 mm
Streifenbreite:
300 mm
Streifenstärke:
2 mm
Farbe:
rot-transparent
Ausführung:
verzinkt
Einsatzbereich:
Schweißschutz
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzvorhang, schweißschutzvorhang, schweißvorhang, schweißschutz, schutzvorhang, pvc folie, pvc lamellentüren, pvc rollenware, pvc streifen lamellen, streifentore, wärmevorhang, wärmevorhänge, weich pvc, lamellen, lamellentor, lamellenvorhang, pendeltor, pendelvorhang, streifen, streifentor, streifenvorhang, vorhang, streifentür, lamellentür, lamellentüren, pendelvorhänge, lamellenvorhänge, streifenvorhänge, streifentüren, pvc-vorhang bausatz, pvc vorhang bausatz, pvc streifen bausatz, pvc-streifen bausatz, pvc-lamellen bausatz, pvc lamellen bausatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zettl GmbH
452306150
ab € 70,88*
Ähnlich
Zettl GmbH
452308150
ab € 92,47*
Ähnlich
Zettl GmbH
452307175
ab € 90,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG