Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PVC-Schweißvorhang (EN 1598), Lamellen 2 x 300 mm, Höhe 3,00 m, Breite 1,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Streifenvorhang Bild 1
PVC-Streifenvorhang Bild 1
PVC-Streifenvorhang Bild 2
Einbau vor die Laibung
Einbau in die Laibung
Artikel-Nr.:
     992-452305300
Hersteller:
     godirect 24
Herst.-Nr.:
     452305300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißerschutzlamellen
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißschutzlamellen

Kompletter Bausatz für einen PVC Streifenvorhang (Lamellenvorhang)
Sie erhalten einen kompletten Bausatz für einen PVC Streifenvorhang (Lamellenvorhang) inkl. Befestigungssystem. Die Lamellen sind bereits konfektioniert und die Klemm-/ und Pendelleisten vormontiert. Die Montage vor Ort beschränkt sich somit auf das Anbringen der Befestigungsleiste an der Wand. Die Lamellen müssen nur noch eingehängt werden.


Der komplette Bausatz besteht aus:

  • 5 Stück PVC-Lamellen (EN 1598) 2 x 300 mm, Länge 3,00 m, rottransparent
  • 5 Paar Klemm- und Pendelleisten, Stahl verzinkt
  • 1,50 m Hakenleiste(n), Stahl verzinkt
  • Inkl. Vormontage der Klemm- und Pendelleisten an die Streifen

Der Bausatz reicht für einen Schweißerschutz Streifenvorhang von ca. 1,25 m Breite bei einer Überdeckung von ca. 5,0 cm (1 Haken) bzw. ca. 1,10 m Breite bei einer Überdeckung von ca. 10,0 cm (2 Haken). Sie können jederzeit das Streifentor auch in einer geringeren Breite montieren. Die Vorhangbreite kann jederzeit reduziert werden, indem einzelne Streifen um weitere Haken überlappt werden. Sollten Sie kürzere Lamellen benötigen, können Sie die Streifen ganz einfach auf die gewünschte Länge abschneiden.

Weitere Informationen:
Vorhanghöhe:
3000 mm
Vorhangbreite:
1250 mm
Streifenbreite:
300 mm
Streifenstärke:
2 mm
Farbe:
rot-transparent
Ausführung:
verzinkt
Einsatzbereich:
Schweißschutz
Weitere Suchbegriffe: Schweißvorhang, schweißervorhang rot, schweißerschutzvorhang, schweißschutzvorhang, schweißvorhang, schweißschutz, schutzvorhang, pvc folie, pvc lamellentüren, pvc rollenware, pvc streifen lamellen, streifentore, wärmevorhang, wärmevorhänge, weich pvc, lamellen, lamellentor, lamellenvorhang, pendeltor, pendelvorhang, streifen, streifentor, streifenvorhang, vorhang, streifentür, lamellentür, lamellentüren, pendelvorhänge, lamellenvorhänge, streifenvorhänge, streifentüren, pvc-vorhang bausatz, pvc vorhang bausatz, pvc streifen bausatz, pvc-streifen bausatz, pvc-lamellen bausatz, pvc lamellen bausatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,82*
€ 130,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PVC-Streifenvorhang Bild 1
godirect 24
452305275
ab € 92,27*
Ähnlich
PVC-Streifenvorhang Bild 1
godirect 24
452304300
ab € 79,71*
Ähnlich
PVC-Streifenvorhang Bild 1
godirect 24
452306300
ab € 114,36*
Ähnlich
PVC-Streifenvorhang Bild 1
godirect 24
452305325
ab € 103,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG