| |
|
| Artikel-Nr.: 990I-is0106 Herst.-Nr.: is0106 EAN/GTIN: 5025434001060 |
| |
|
| | |
| Endlich gibt es die stylishen Laptop Taschen von i-stay auch für Frauen. Die i-stay Laptop Tasche für Frauen ist die ideale Business Tasche für unterwegs. Sie ist nicht nur durch das gepolsterte Fach für Laptops bis 16 Zoll (39,6 cm) gekennzeichnet, sondern bietet darüber hinaus eine Neoprentasche für Tablets bis zu 11 Zoll (27,94 cm). Die große, vordere Reißverschlusstasche verfügt über einen ausgezeichneten Organiser Bereich mit Stifthaltern, einem USB-Halter sowie Fächern für Visitenkarten. Ergänzt wird diese praktische und doch stylische Tasche durch Tragegriffe und den einzigartigen, rutschfesten i-stay Schultergurt. Das Besondere an den Schultergurten von i-stay ist das ergonomische Schulterpolster. Seine netzartige Struktur sowie das langlebige Material sorgen dafür, dass der Gurt an Ort und Stelle bleibt und sich das Gewicht gleichmäßig sowie optimal verteilt. Dank der rutschfesten Eigenschaft kann die Tasche getragen werden, ohne sie ständig festhalten zu müssen. Dadurch bleiben die Hände für andere Dinge wie zum Beispiel das Türöffnen frei. Der sichere Halt sorgt ebenfalls dafür, dass die Tasche nicht aus Versehen herunterfallen kann. Der ergonomische i-stay Schultergurt wird bereits von englischen Chiropraktikern empfohlen, da er Muskel-Skelett-Beschwerden im Nacken und den Schultern, die oft durch das Tragen einer (schweren) Tasche hervorgerufen werden, wirksam reduziert und so die Gesundheit fördert. Merkmale des i-stay Schultergurtes: - verrutscht nicht
- bleibt exakt auf der Schulter liegen
- angenehmer Tragekomfort
- optimale Gewichtsverteilung
- sicherer Halt
- stylishes Design
- passt (zu) jedem
- bleibt an Ort & Stelle
Details: - Abmessungen: 41 x 33 x 12 cm
- Laptop Fach: 38 x 28 x 3 cm
- Tablet Fach: 28 x 22 cm
- Gewicht: 0,9 kg
- Material: hochwertige Verarbeitung aus 100% Nylon (Tasche) und 100% Polyester (Gurt)
- Farbe: schwarz
|
| | |
| | | |
| | | |
| |