Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MIXBERRY Reise Netzteil 4 USB inkl Adapter schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-MWC-UL410-BK
Hersteller:
     Mixberry
Herst.-Nr.:
     MWC-UL410-BK
EAN/GTIN:
     8886475100221
Suchbegriffe:
USB Netzteil
USB Power Adapter
USB Power Supply
usb netzteil
Das Reise Netzteil mit 4 USB Ports von Mixberry wird mit austauschbaren Adaptern für EU, UK, US und AU geliefert. Das Netzteil eignet sich dank des leichten und kompakten Designs ideal für das Büro, Zuhause oder auf Reisen. Das Netzteil schafft maximal 24 W (5 V/4.8 A), wodurch eine schnelle Aufladung von maximal 4 Geräten gleichzeitig ermöglicht wird. Die LED zeigt den Ladestatus an. Die praktische Smart IC Technologie sorgt für einen sicheren und zuverlässigen Ladevorgang. Die Smart IC Technologie erkennt automatisch, welche Geräte aufgeladen werden soll und liefert so die optimale Stromstärke. Das Mixberry Reise Netzteil lädt Ihre Geräte schnell und sicher nahezu überall auf der Welt.

Features:
  • Aufladen von bis zu 4 Geräten gleichzeitig
  • LED Anzeige
  • Smart IC Technologie – „Intelligent Charging“ erkennt, welches Gerät geladen werden soll und passt die Ladekapazität dementsprechend an
  • 24 W (5 V/4,8 A) für super schnelle Ladevorgänge
  • Ideal für den Gebrauch im Büro, Zuhause oder auf Reisen
  • Leicht und kompaktes Design
  • Im Lieferumfang enthalten: Adapter für EU, UK, US und AU

Technische Details:
  • Output: 5 V/4,8 A
  • Leistung gesamt: 24 W
  • Max Output pro USB Port: 5 V/2,4 A
  • LED Anzeige
  • Smart IC
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 110 g
  • Abmessungen: 7 x 5,5 x 2,7 cm

Lieferumfang:
  • Mixberry Reise Ladegerät 4 USB
  • Adapter für EU, UK, US und AU
Weitere Suchbegriffe: Reise, unterwegs, Netzteil, Smartphone, Tablet, Adapter, USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/850.20.50
ab € 9,46*
Sonstiges
Quinta
FK418BTSQ-DE
ab € 100,76*
Sonstiges
Quinta
JI-FD130TK
ab € 87,25*
Sonstiges
LandingZone
LZ015E
ab € 325,07*
Sonstiges
R-Go Tools
RGOHE
ab € 36,15*
Sonstiges
LiquiSkin
81004
ab € 22,05*
Sonstiges
MOODO
MOD-0001E
ab € 172,27*
Sonstiges
Vuze
VUZE-P-BLK
ab € 832,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.