|  |
 |
| Artikel-Nr.: 990I-MP66A.W Herst.-Nr.: MP66A.W EAN/GTIN: 7290004782917 |
| |
|
|  |  |
 | Barkan MP66A.W - Selfie Stick für SmartphonesDer Selfie Stick MP66A lässt sich extra kompakt für unterwegs zusammenschieben und klappen und hat dann nur eine Länge von 13 cm. Er eignet sich für Smartphones bis 5,7 Zoll (14,5 cm Bildschirmdiagonale) und hat einen Öffnungsbereich von bis zu 8,5 cm. Der Selfie Stab lässt sich auf eine Gesamtlänge von 66,6 cm auseinanderziehen. Die Verbindung mit dem Smartphone erfolgt über ein AUX-Kabel. Der Auslöse-Knopf befindet sich bequem am unteren Ende des Selfie Sticks. Der Selfie Stick lässt sich unten am Griff zu einem Stativ auseinanderklappen. Features - Vielseitig: Selfie Stick passend für Smartphones bis 5,7 Zoll
- Stabil: Hält Geräte bis 500 Gramm sicher
- Leicht: Eigengewicht von knapp 80 Gramm
Details - Kompatibel mit Smartphones bis 5,7 Zoll
- Länge: 13 - 66,6 cm
- Öffnungsbereich der Klemme: bis 8,5 cm
- Steuerung: via AUX-Kabel
- Ohne Akku, kein Pairing notwendig
- Maximale Belastung: 500 g
- Material: rostfreier Stahl
- Inklusive Handschlaufe
- Gewicht: 82 g
- Farbe: weiß
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: barkan, mounts, halterung, curved, tv, flat, monitor, wand, tisch, led |
|  |  |
| |