Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JENIMAGE ME120TK-Tischhalterung - 1 Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-JI-ME120TK
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     JI-ME120TK
EAN/GTIN:
     4048695100021
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die JI-ME120TK verbindet Leistung und Vielseitigkeit. Der LCD Arm ist an dem Stahlrohr an einem beliebigen Punkt, gemäß Ihrer individuellen Anforderungen fixierbar. Das integrierte Kabelmanagement sorgt dabei nicht nur für Ordnung sondern auch für Arbeitssicherheit. Einfaches Neigen, Schwenken und Drehen ermöglichen eine arbeitsgerechte Positionierung Ihres Monitors sowie eine schnelle Anpassung an veränderte Lichtsituationen, zum Beispiel aufgrund von Sonneneinstrahlung.

Merkmale:
  • mit 2-Punkt Teleskopfunktion: einfache Positionierung des LCD-Monitors für einen idealen Betrachtungswinkel und -abstand
  • bei Nichtbenutzung: Monitor zur Seite verschiebbar
  • Ermöglichung einer flexiblen Ansichtsform dank 360°-Rotation
  • kippbar von -90° bis +45°
  • individuelle Höheneinstellung von 0 bis 31 cm
  • denkbar einfache Montage und Demontage
  • cleveres, integriertes Kabelmanagement für verdeckte Kabel
  • dekoratives Design
  • druckgegossene Aluminiumstruktur
  • Tischklemme
Die JI-ME120TK vereint hochwertige Werkstoffe mit modernem Design und intelligenter Funktionalität. Damit ist dieses Produkt ein Muss für jeden ergonomischen Bildschirmarbeitsplatz, sowohl im Büro als auch Zuhause.

Vorteile
  • Einstellung auf die individuelle, optimale Augen- und Arbeitshöhe des Anwenders
  • Vorbeugung unnatürlicher Belastungen der Nacken- und Rückenmuskulatur
  • wirksame Linderung bestehender Beschwerden
  • sicherer Halt des Monitors dank VESA Standard
  • Vergrößerung der Schreibtischnutzfläche
  • auch für Tablet PCs geeignet (siehe Zubehör)
  • gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Leistungsmerkmale
  • Farbe: schwarz/weiß
  • Material: Aluminiumguss/Kunststoff
  • Technik: mechanisch
  • montierbare Displays: 1
  • Anzahl bewegliche Elemente pro Arm: 2
  • Montageart: Tischmontage
  • Befestigungsart: Tischklemme
  • Ausführung: neig-, schwenk- und drehbar
  • Höhenverstellbarkeit am Stahlrohr: 0 bis 31 cm
  • Höhenverstellbarkeit am Haltearm: -
  • Neigen: -90°/+45°
  • Drehen: 180°
  • Schwenken: 360°
  • Bildschirmgröße: 15“ – 27“
  • Max. Traggewicht: 13,8 kg
  • VESA Minimum: 75 x 75 mm
  • VESA Maximum: 100 x 100 mm
  • Garantie: 5 Jahre
Lieferumfang
  • Stahlrohr
  • ME-Arm
  • Träger mit vormontierter VESA Platte
  • Fixierring
  • Tischklemme
  • Montageset
  • Montageanleitung
Logistikdaten
  • Tiefe: 13,5 cm
  • Höhe: 26 cm
  • Breite: 47,6 cm
  • Produktgewicht (brutto): 3,05 kg
Bestelldetails
  • Artikelnummer: JI-ME120TK
  • EAN Code: 4048695100021
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Tischhalterung, Ergonomie, Monitorhalterung, LCD Arm, Schwenkarm, Tischhalter, universell, mechanisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 990
unbekannt
€ 3,90*
ab € 46,18*
€ 62,28*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,62*
€ 70,58*
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quinta
JI-ZBLAP01
ab € 15,43*
Zubehör
Quinta
JI-ZBPRO01
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.