Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JENIMAGE Wireless Aluminium Keyboard - FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-FK418BTSQ-FR
Hersteller:
     Quinta
Herst.-Nr.:
     FK418BTSQ-FR
EAN/GTIN:
     4048695100359
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Das JENIMAGE Wireless Aluminium Keyboard ist eine ultradünne Tastatur, die durch ein edles und schlichtes Design und einer Akkulaufzeit von bis zu einem Jahr überzeugt. Andere kabellose Tastaturen schalten sich nach einer gewissen Zeit automatisch ab und trennen die Verbindung, um Strom zu sparen, sodass du jedes Mal warten musst, bis die Verbindung erneut hergestellt wurde. Dank des leistungsfähigen Akkus der JENIMAGE Wireless Aluminium Tastatur bleibt dir das lange Warten und lästige Anschalten erspart – die Tastatur bleibt an und bleibt mit deinen Geräten verbunden. Du musst nicht warten und dir außerdem keine Gedanken, um die Akkulaufzeit machen, denn dieser hält bis zu einem Jahr!

Die ultradünne und leichte JENIMAGE Tastatur schont aufgrund des flachen, ergonomischen Designs die Handgelenke und beugt so wirksam Schmerzen in Händen, Handgelenken, Armen sowie Schultern vor. Die Muskulatur bleibt in einer natürlichen Position und wird dadurch nicht überanstrengt. Die Tasten reagieren schon auf minimalen Druck, sodass keine unnötige Muskelkraft aufgebracht werden muss. Mit dem JENIMAGE Wireless Aluminium Keyboard steht der Ergonomie am Bildschirmarbeitsplatz nichts mehr im Weg!

Highlights
  • Ultralange Akkulaufzeit von bis zu einem Jahr
  • Verbindung kabellos via Bluetooth
  • Mac-kompatible Funktionstasten
  • Bis zu 4 Geräte verbinden (Mac, iPhone, PC etc.)
  • Inklusive Nummernblock für bequeme Zahleneingabe
  • Optimale Handgelenkunterstützung durch flaches Design
  • Sehr leichte Tastatur, eignet sich auch für unterwegs

Optisch erinnert das JENIMAGE Keyboard an eine von Apples Aluminium Tastaturen, das jedoch ein paar mehr Funktionen vereint. Diese Tastatur verfügt über einen Nummernblock und kann ganz einfach via Bluetooth mit bis zu 4 Geräten verbunden werden. Die Tastatur lässt sich nicht nur mit dem Mac oder MacBook sondern auch mit Windows PCs und mobilen Geräten wie dem iPhone, iPad oder anderen Smartphones und Tablets verbinden. Das Wechseln zwischen den Geräten steuerst du ganz einfach über einen Tastendruck, sodass auch ein schneller Wechsel mühelos funktioniert. Mit den praktischen Funktionstasten kannst du bequem die Bildschirmhelligkeit, die Lautstärke, iTunes sowie vieles mehr kontrollieren. Mit Hilfe der fn-Taste lassen sich diese Tasten unter Mac augenblicklich in ihre ursprüngliche Funktion zurücksetzen.

Technische Daten
  • Akku: 1.600 mAh wiederaufladbarer Lithium-Ion Polymer Akku
  • Akkulaufzeit: 1 Jahr
  • Ununterbrochene Schreibzeit: 533 bis 1.600 Stunden (abhängig von Tippgeschwindigkeit, Nutzung der LED, etc.)
  • Standbyzeit: 2 Jahre
  • Anschluss: Bluetooth
  • Farbe: silber
  • Layout: QWERTZ - FR
  • Abmessungen: 44,1 x 11,6 x 1,9 cm
  • Gewicht: 535 g

Systemvoraussetzungen
  • Mac oder PC mit Bluetooth
  • iPad, iPhone oder iPod touch
  • Android 3.0 oder höher mit Bluetooth

Lieferumfang
  • JENIMAGE Wireless Aluminium Keyboard
  • Ladekabel (USB, 1 m)
  • Handbuch
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Keyboard, Tastatur, ergonomische Tastatur, ergonomische tastatur kabellos, ergonomische tastatur, ergonomische tastatur quinta, Aluminium, leicht, Batterielaufzeit, lang, dünn, elegant, hochwertig, DE, Bluetooth, kabellos, QWERTZ, Ergonomie, ergonomisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 990
unbekannt
€ 3,90*
ab € 77,09*
€ 99,53*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,85*
€ 106,46*
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,53*
€ 118,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,84*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 58,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.