Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPONENT Metall CPU Halter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-43902
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     43902
EAN/GTIN:
     8014437015270
Suchbegriffe:
Ergonomie
Arbeitsplatzorganisation
Zubehör
Halterung
Hochwertiger PC-Halter aus Metall auf Rädern, in der Breite verstellbar von 16 bis 26 cm. Die Räder sind blockierbar, um ein versehentliches Verschieben des PCs zu vermeiden. Die ideale Lösung um den PC in eine sichere und geschütztere Position über dem Boden zu bringen, und um ihn schnell und einfach zu bewegen, zum Beispiel im Falle einer Fußbodenreinigung. Der PC-Halter ist speziell verstärkt worden, um PCs bis zu einem Gewicht von 30 kg zu tragen.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
30 kg
Farbe:
grau
Material:
Metall/Kunststoff
Gewicht:
2,5 kg
Abmaße:
20 (26) x 36,9 x 21,9 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,25*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,25*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 46,10*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,77*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,88*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.