Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPONENT A3 Drucker Organizer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-42807
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     42807
EAN/GTIN:
     8014437018332
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
exponent druckerständer
druckerständer
Hochwertiger Druckerständer für Tintenstrahldrucker, schwere Laser-Drucker oder Multifunktionsgeräte bis zu 40 kg. Mit drei herausziehbaren Schubladen für die Ablage von kompletten DIN A4 Packungen à 500 Blatt. Es können auch zwei Druckerständer übereinandergestapelt werden für eine noch größere Ablagekapazität von verschiedenen Papieren.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
40 kg
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Gewicht:
2,80 kg
Abmaße:
50,8 x 14 x 37 cm
Weitere Suchbegriffe: Ergonomie, Arbeitsplatzorganisation, Zubehör, Halterung, Monitorarm, Notebook, USB, Organizer, Printer, Keyboard, PC-Halterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,42*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,11*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,99*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 40,01*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,62*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.