Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF3004509016 Leitungsführungskanal PVC LF 30x45mm verkehrsweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-5837821
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF3004509016
EAN/GTIN:
     4012740011884
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x45mm verkehrsweiß. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Länge:
2000 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
45 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1010 mm²
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
false
Transparent:
false
Befestigungsart:
Bodenlochung
RAL-Nummer:
9016
Ausführung Deckel:
lose
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Mit Kabelhalteklammer:
false
Mit Kanalverbinder:
true
Lieferung auf Rolle:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
36
€ 6,50*
ab € 5,32*
€ 7,82*
1 Tag
71
€ 4,99*
ab € 5,32*
€ 7,82*
€ 9,80*
ab € 6,86*
€ 9,88*
4 Tage
72
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 10,81*
€ 5,46*
ab € 9,25*
€ 13,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,81*
€ 8,1039
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,66* pro Meter)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,86*
Zubehör
Tehalit
LF3004539016
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.