Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AE/S4.1.1.3 Analogeingang 4fach REG 2CDG110190R0011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     986-4486978
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110190R0011
EAN/GTIN:
     4016779929295
Suchbegriffe:
EIB-Analogeingang
KNX-Analogeingang
eib analogeingang
Der Analogeingang ermöglicht die Erfassung und Verarbeitung von vier analogen Eingangssignalen. Diese sind z.B. 0–1 V, 0–5 V, 0–10 V, 1–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA, 0–1000 Ohm, PT100, PT1000 und potenzialfreier Kontakt. Ein Netzteil zur Versorgung der Sensoren mit 24 V DC-Spannung ist integriert. Das Gerät kann wahlweise mit 115 bis 230 V AC, 50/60 Hz, betrieben werden. Über den gesamten Spannungsbereich stehen maximal 300 mA zur Verfügung. Die Applikationssoftware ist auf die Erfassung von Analogwerten abgestimmt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Basismodul
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Busankopplung inklusive:
true
Anzahl der Eingänge:
4
Eingangsgröße Spannung:
true
Eingangsgröße Strom:
true
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,65*
€ 203,31*
Frei Haus
ab € 171,57*
€ 209,62*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 172,62*
€ 210,03*
Frei Haus
ab € 178,99*
€ 218,03*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 238,34*
€ 288,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,28*
€ 338,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,66*
€ 316,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,34*
€ 283,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.