Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 406401 DX3 Lasttrennschalter 1p 20A 250VAC Kategorie AC-22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 406401 Stromunterbrecher
Legrand 406401 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     986-4407020
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     406401
EAN/GTIN:
     3245064064019
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Legrand Lasttrennschalter DX3, 1-polig, 20A 250 VAC, nach EN 60947-3, EN 60669-2-4. Gebrauchskategorie AC-22A. Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigungen, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot/grün am Schalthebel (verriegelbar), mit Beschriftungsfenster, einpolig verschienbar mit Legrand Stiftkammschienen, Anbau von Hilfsgeräten möglich.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
4500 kA
Polzahl:
1
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
false
Geeignet für Verteilereinbau:
true
Geeignet für Zwischenbau:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
false
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
false
Motorantrieb optional:
false
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
false
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Verriegelbar:
true
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
250 V
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,30*
ab € 8,14*
€ 11,66*
2 Tage
68
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,78*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 8,32*
€ 11,92*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 9,10*
€ 13,04*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,72*
€ 13,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.