Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 170602 Werkzeugkoffer Economy Industrieausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 170602 Mechanik-Werkzeugsätze 22 Werkzeug
Cimco 170602 Mechanik-Werkzeugsätze 22 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     986-4188442
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170602
EAN/GTIN:
     4021103706022
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Notfallkoffer
Rettungskoffer
Werkzeugkoffer Eco "Industrie" (-Artikelnr. 17 0500), ein robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen und zwei robuste abschließbaren Kippschlössern. Ausgestattet mit einer tiefgezogenen Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten sowie eine tiefgezogene Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist. Zudem eine herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern. Größe: LxBx 450x350x215 mm, Innenmaß L/B/H1/H2/H#: 430/334/80/120/200 mm, Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 6.800 g. Werkzeugkoffer-Bestückung, je 1x: 1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0238), Schraubenzange 160 mm (10 0352), 1000 V Seitenschneider 200 mm, DIN ISO 5749B (10 0528), JOKARI Automatische Abisolierzange SENSOR SPEZIAL, 4,4 - 7 mm ø (10 0746), JOKARI Abisolierzange SUPER 4 PLUS, 0,2 - 6 mm² (10 0780), Elektronik-Seitenschneider bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm (10 1040), Presszangensystem click ‘n‘ crimp Elektrotechnik (10 6000), Universal-Schaltschrankschlüssel aus Zinkdruckguss (11 2894), 1000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 3,0x 0,5 mm (11 7702)1000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, DIN EN 60900, 4,0x 0,8 mm (11 7704), 1000 V Schlitz-Schraubendreher 220 mm, DIN EN 60900, 5,5x 1,0 mm (11 7705), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, 80 mm (11 7741), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ2, 100 mm (11 7742), Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 1x 80 mm (11 7751)Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 2x100 mm (11 7752), 1000 V TORX®-Schraubendreher 155 mm, T 10x60 mm (11 7910), 1000 V TORX®-Schraubendreher 170 mm, T 15x75 mm (11 7915), 1000 V TORX®-Schraubendreher 195 mm, T 20x100 mm (11 7920), 1000 V TORX®-Schraubendreher 195 mm, T 25x100 mm (11 7925), VDE Kabelschere, 180 mm (12 0114), Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet, 250 mm (21 1542).
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
22
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
4
Anzahl der Zangen:
5
Anzahl der Kabelschneider:
2
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 369,91*
€ 410,22*
Frei Haus
ab € 373,86*
€ 414,46*
Frei Haus
ab € 378,63*
€ 418,46*
Frei Haus
ab € 392,84*
€ 434,23*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 786,26*
€ 835,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,49*
€ 994,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,24*
€ 989,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,29*
€ 971,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,02*
€ 955,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,26*
€ 935,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.