Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 170600 Trolley-Technikerkoffer m.21 Qualitätswerkzeugen Industrie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 170600 Mechanik-Werkzeugsätze 22 Werkzeug
Cimco 170600 Mechanik-Werkzeugsätze 22 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     986-4188441
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170600
EAN/GTIN:
     4021103706008
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Technikerkoffer Industrie, mit Trolleyfunktion, der Profi-Hartschalenkoffer (-Artikelnr. 17 0930) mit integriertem Rollensystem und 4-fach Teleskopauszug sorgt für hohe Mobilität und Komfort. Durch die extra breiten Rollen auf der Kofferaußenschale ist der Koffer besonders kippstabil. Durch das Teleskopsystem lässt der Trolley sich in 2 verschiedenen Größen verstellen. 3 Werkzeugtafeln mit 36 Taschen und 12 elastischen Stripes, bieten viel Stauraum, für die Werkzeuge. Die Trolley-Funktion ist störungsfrei in der Kofferschale integriert. Dank der Leichtlaufrollen, mit großem Achsabstand, bietet eine stabile Rollfunktion. Größe: LxBxH: 478x410x253 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H#: 465/352/215/40/255 mm, Gewicht leer: 6.850 g, bestückt: 9.800 g. Werkzeugkoffer Champion Rollenkoffer (17 0932), Inklusive 21 Qualitätswerkzeuge:1000 V Telefonzange mit gebogenen Backen, 200 mm (10 0238), Schraubenzange, 160 mm (10 0352), 1000 V Kraftseitenschneider, 200 mm (10 0528),VDE Kabelschere, 180 mm (12 0114),Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm (10 1040), 1000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, 3,0x0,5 mmx100 (11 7702)1000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, 4,0x0,8 mmx100 (11 7704), 1000 V Schlitz-Schraubendreher 220 mm, 5,5x1,0 mmx125 (11 7705),1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1x80 mm (11 7741), 1000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2x100 mm (11 7742), Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil, PZ FL 1x80 mm (11 7751), Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil, PZ FL 2x100 mm (11 7752), 1000 V TORX®-Schraubendreher 155 mm, T10x60 mm (11 7910), 1000 V TORX®-Schraubendreher 170 mm, T15x75 mm (11 7915),1000 V TORX®-Schraubendreher 195 mm, T20x100 mm (11 7920), 1000 V TORX®-Schraubendreher 19 mm, T 25x100 mm (11 7925), JOKARI Automatische Abisolierzange SENSOR SPEZIAL, 4,4 - 7 mm ø (10 0746), JOKARI Abisolierzange SUPER 4 PLUS, 0,2 - 6 mm² (10 0780), Presszangensystem click ‘n‘ crimp ELEKTROTECHNIK, inkl. 3 Presseinsätze (10 6000)Universal-Schaltschranks
Weitere Informationen:
Gesamtzahl der Werkzeuge:
21
Elektromonteur-Set:
true
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
false
Verpackung:
Koffer
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
4
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Torx-Schraubendreher:
4
Anzahl der Zangen:
5
Anzahl der Kabelschneider:
2
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:
1
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, schlitz-schraubendreher-satz cimco, vde-schraubendreher (torx®)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 378,95*
€ 418,11*
Frei Haus
ab € 385,59*
€ 423,17*
Frei Haus
ab € 387,33*
€ 427,25*
Frei Haus
ab € 418,26*
€ 457,44*
Lager 986
3
€ 6,50*
ab € 722,47*
€ 769,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,04*
€ 915,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,65*
€ 909,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,92*
€ 893,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,77*
€ 879,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,47*
€ 859,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.