Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB BE/S8.20.2.1 Binäreingang 8-fach 2CDG110092R0011 REG Abfrage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB BE/S8.20.2.1 Anschlussblock Grau, Weiß
ABB BE/S8.20.2.1 Anschlussblock Grau, Weiß
ABB BE/S8.20.2.1 Anschlussblock Grau, Weiß
ABB BE/S8.20.2.1 Anschlussblock Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     986-3292868
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110092R0011
EAN/GTIN:
     4016779710763
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
eib binäreingang
Das Gerät fragt 8 potenzialfreie Kontakte mit intern erzeugter Abfragespannung ab. Der Eingangszustand wird über 8 gelbe LED’s angezeigt. Die Binäreingänge ermöglichen die Erfassung von 8 von einander unabhängigen Eingangssignalen. Pro Kanal verfügen die Geräte über eine Taste zur Handbedienung. Die Geräte werden über den ABB i-bus® versorgt und benötigen keine zusätzliche Stromversorgung.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
35 V
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
true
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Busankopplung inklusive:
true
Busmodul abnehmbar:
false
LED ansteuern:
false
Anzahl der Eingänge:
8
Externe Abfragespannung notwendig:
true
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 198,69*
€ 238,78*
Frei Haus
ab € 203,68*
€ 245,36*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 204,77*
€ 246,05*
€ 3,50*
ab € 205,96*
€ 246,88*
Lager 986
13
€ 6,50*
ab € 313,50*
€ 368,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,32*
€ 438,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,03*
€ 429,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,44*
€ 418,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,42*
€ 406,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.