Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 077119 Steckdose (SL) franz. Klappdeckel 2M Mosaic ultaweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 077119 Steckdose
Legrand 077119 Steckdose
Artikel-Nr.:
     986-3191648
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     077119
EAN/GTIN:
     3245060771195
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Französischer Standard (SL), mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
45 mm
Gerätetiefe:
36,3 mm
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
true
Montageart:
Modulträger
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Geeignet für Schutzart (IP):
IP41
Anschlussart:
Steckklemme
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
0
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
true
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Schlagfestigkeit:
IK07
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
true
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,51*
€ 13,51*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 14,71*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,17*
€ 17,34*
1
€ 4,00*
ab € 12,02*
€ 17,34*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,62*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.