Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PF 6GR6222-3AB00-PF Sensor Ultraschall, 559997


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 20 → 30 V dc / 150 mA, zylindrisch 20 → 250 mm, IP67
Pepperl + Fuchs M18 Näherungssensor PNP 20 → 30 V dc / 150 mA, zylindrisch 20 → 250 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     986-3105229
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     559997
EAN/GTIN:
     4050143161805
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Ultraschallsensoren, Reflexionstaster
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,80*
€ 190,94*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,67*
€ 200,01*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,13*
€ 201,90*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,85*
€ 205,83*
Lager 986
29
€ 6,50*
ab € 235,82*
€ 264,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,95*
€ 302,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,85*
€ 296,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
BF 18
ab € 5,68*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
V1-G-5M-PVC
ab € 8,94*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.