Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager G33747035 Blende CEE-Steckdose kaschierend hfr PC/ABS OT80 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager G33747035 Steckdose Grau
Hager G33747035 Steckdose Grau
Artikel-Nr.:
     986-2835249
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     G33747035
EAN/GTIN:
     4012740909556
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelkanaldeckel
Modularblenden
hager modularblenden
Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau. Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose bis 32 A, für Geräteeinbaukanal-System. Hinweis: Für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich eine entsprechende Geräteblende benötigt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
glatt
Länge:
97 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
innenliegend
RAL-Nummer:
7035
Schutzfolie:
true
Anzahl der Einheiten:
1
Oberteilbreite:
80 mm
Geräteart:
CEE-Geräteeinbaudose
Schnittkaschierung:
true
Mit Beschriftungsfeld:
false
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, kabelkanaldeckel grau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,03*
1
€ 5,95*
ab € 5,06*
€ 7,51*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,58*
1 Tag
17
1
€ 6,40*
ab € 5,50*
€ 7,97*
Lager 986
21
1
€ 6,50*
ab € 7,32*
€ 10,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G2744
ab € 28,48*
Zubehör
Hager
G2745
ab € 28,37*
Zubehör
Hager
R81107035
ab € 4,73*
Zubehör
Hager
R81127035
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.