Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 110175 Fassung 14-polig Schraubanschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 110175 Leistungsrelais Schwarz 1
METZ CONNECT 110175 Leistungsrelais Schwarz 1
Artikel-Nr.:
     986-2822367
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110175
EAN/GTIN:
     4250184120414
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Relaissockel
14-polige Relaisfassung für handelsübliche Industrierelais mit Schraubanschlüssen. Alle Metallteile sind gegen großflächige Berührung verdeckt angeordnet. Die Relaisfassung ist passend zu MC274., Haltebügel optional, integrierte Schnellbefestigung für DIN-Schiene, Klemmenbezeichnung nach EN 50022, getrennter Ein- und Ausgang
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Breite:
27 mm
Tiefe:
60,6 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Anzahl der Pins:
14
Weitere Suchbegriffe: btr relaissockel, relaissockel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 2,58*
1
€ 5,46*
ab € 1,76*
€ 2,58*
1
€ 3,90*
ab € 2,01*
€ 2,92*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,02*
€ 2,92*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 3,46*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110189
ab € 0,3595*
Zubehör
Metz Connect
817133
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.