Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 788-384 Stecksockel m.Sicherheitsrelais SR2M 0,34-2,5qmm gra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 788-384 Leistungsrelais Grau
Wago 788-384 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     986-2629897
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-384
EAN/GTIN:
     4055143184175
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
LY-Relais
Stecksockel mit Sicherheitsrelais SR2M mit zwangsgeführten Kontakten und Betriebsanzeige je 2 Wechsler (2u) DC 24 V grau
Weitere Informationen:
Höhe:
86 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
64 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
true
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
true
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 19,20*
15
€ 5,95*
ab € 21,10527*
€ 22,96527*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 18,18*
€ 23,97*
1
€ 5,46*
ab € 20,03*
€ 26,48*
Lager 986
16
1
€ 6,50*
ab € 29,773*
€ 38,623*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,623*
€ 45,96137
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,863*
€ 45,05697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,873*
€ 39,11887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,193*
€ 38,30967
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,863*
€ 37,91697
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,773*
€ 35,42987
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-115
ab € 0,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-120
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.