Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ADAP EX 1/2NPT-M25 Adaptor Messing vernickelt M 1737810000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller ADAP EX 1/2NPT-M25 Edelstahl Messing
Weidmüller ADAP EX 1/2NPT-M25 Edelstahl Messing
Artikel-Nr.:
     986-2587701
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1737810000
EAN/GTIN:
     4008190958657
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
adapter kabelverschraubung
Verbindungselement zwischen Gewindebohrung und Kabelverschraubung. Geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP54
Gewindeart:
metrisch
RAL-Nummer:
7001
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 72,84*
€ 92,28*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 75,84*
€ 96,15*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,16*
€ 97,85*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,71*
€ 106,06*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 102,30*
€ 127,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.