| |
|
| Artikel-Nr.: 986-2482963 Herst.-Nr.: 2CDG110073R0011 EAN/GTIN: 4016779652643 |
| |
|
| | |
| Ermöglicht die Erstellung umfangreicher Logikfunktionen durch die Kombination verschiedener Logik- und Zeitgatter auf einer grafischen Bedienoberfläche als Plug-in ab ETS3. Es wird keine zusätzliche Software benötigt. Es stehen 50 logische Funktionen (AND, OR und 1ausN), 50 uni- und bidirektionale Tore, 30 Zeitglieder (Ein-/Ausschaltverzögerung, Impulsdauer und Treppenlichtfunktion), 10 Vergleicher, 200 Arbeitsblätter, 250 Merker und 254 Ein-/Ausgänge zur Verfügung. Kopieren und Einfügen von Elementen ist direkt in der ETS Bedienoberfläche möglich. Weitere Informationen: | | Montageart: | REG | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Busankopplung inklusive: | true | Logischer Baustein: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 335,80* | € 383,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 346,92* | € 393,88* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 348,76* | € 394,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 348,78* | € 397,72* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 417,23* | € 470,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|